Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzvollmaske SFERA EN 136 o.Filter EKASTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000370801
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     466608
EAN/GTIN:
     4013207466681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
Maskenkörper aus hochwertigem EPDM · patentierte, beschlagfreie, spiegel-, verzerrungsfreie und kratzfeste Sichtscheibe aus Polycarbonat · resistent gegen chemische und mechanische Einwirkungen · großes Sichtfeld · mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1 · eingebaute Sprechmembrane und Ausatmungsventil · Universalgröße ermöglicht einen dichten und druckfreien Sitz unabhängig von der Gesichtsform · Innenmaske ist mit zwei Steuerventilen ausgestattet · ein Beschlagen der Sichtscheibe wird durch gleichmäßige Scheibenventilation verhindertWeitere technische Eigenschaften:· Schutzklasse: III· Norm: EN 136· Gewicht ca.: 630g· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kl. 3, DIN EN 136, ohne Filter
Marke:
EKASTU
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ekastu atemschutzvollmaske, helm masken kombination, vollmaske rd40, Atemschutz, Atemschutzmaske, Atemschutzvollmasken, CleanSpace, Gasmaske, Maske
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 119,93*
€ 144,31*
Lager 1498
5
€ 5,50*
ab € 121,11*
€ 144,33*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 125,24*
€ 149,15*
€ 4,95*
ab € 122,37*
€ 150,13*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 121,38*
€ 153,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 121,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
6738855
ab € 13,15*
Zubehör
Dräger
6738860
ab € 20,26*
Zubehör
Dräger
6738815
ab € 10,34*
Zubehör
Dräger
ab € 29,14*
Zubehör
Ekastu
422 760
ab € 10,29*
Zubehör
Ekastu
422 761
ab € 8,40*
Zubehör
Ekastu
422 782
ab € 14,36*
Zubehör
Ekastu
422 786
ab € 18,68*
Zubehör
Ekastu
322888
ab € 38,34*
Zubehör
Ekastu
422 735
ab € 7,05*
Zubehör
k.A.
116492
ab € 54,77*
Zubehör
Ekastu
ab € 43,18*
Zubehör
Ekastu
422785
ab € 18,87*
Zubehör
Dräger
6732974
ab € 436,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.