Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas- u.Kombifilter 6095 A2 P3R EN 14387:2004+A1:2008 Ser.6000 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000370697
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100104312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000370680 + 4000370690 + 4000 370 691 + 4000 370 675 + 4000 370 676Weitere technische Eigenschaften:· PSA-Kategorie: III· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
gegen organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65 °C) und
Schutzklasse:
A2 P3R
Serie:
6000
Marke:
3M
Norm:
EN 14387:2004 + A1:2008
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 12,02*
15 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,86*
€ 12,87*
4 Tage
13
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,15*
€ 12,89*
5 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,63*
€ 13,46*
Lager 1498
4
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,64*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 59,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.