Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000370670 Herst.-Nr.: 7100113098 EAN/GTIN: 4054596256156 |
| | |
|
| | |
| 4-Punkt-Kopfbebänderung · Ausatmungsventil · EinwegmaskeBietet Schutz gegen:organische Gase, Dämpfe mit einer Konzentration bis zu 1000 ppm und Partikel und Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2RD · Anwendung: bei Arbeiten mit Lösungsmitteln, Klebern, Reinigern, PflanzenschutzmittelnWeitere technische Eigenschaften:· Schutzstufe: FFA1 P2 RD· Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes· Norm: EN 405:2001 + A1:2009 Weitere Informationen: | | Ausführung: | einzeln verpackt | Größe: | M | Marke: | 3M | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Kombifilter A, 3m feinstaubmaske mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Atemschutz, Einwegmasken, Einwegschutz, Gasmaske |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,53* | € 20,31* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 17,75* | € 20,72* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,13* | € 20,82* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,63* | € 23,48* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,72* | € 24,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,72* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|