Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske 8825+ FFP2/V R D m.Ausatemventil 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Atemschutzmaske 8825
3M™ Atemschutzmaske 8825
3M™ Atemschutzmaske 8825
Artikel-Nr.:
     1498-4000370664
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100081543
EAN/GTIN:
     4054596076808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
wiederverwendbar · mit Ausatmungsventil · gegen feste und flüssige Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · GS-geprüft von der Berufsgenossenschaft · Filterklasse: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 / V R D · Anwendung: bevorzugt eingesetzt wird diese Maske bei Kesselreinigung, sehr staubigen Tätigkeiten, bei Entsorgung von Asbest, Schweißarbeiten, auch an verzinkten Werkstücken, beim Ausbringen von nicht ausdampfenden Pflanzenschutzmitteln und ÖlnebelnWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Ausatemventil· Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Schutzstufe:
FFP2 / V R D
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Atemschutzset, Alltagsmaske, Behelfsmaske, Behelfsmundschutz, Mund-Nasen-Bedeckung, Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m feinstaubmaske mit ventil ffp2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Atemmaske, Atemschutzmasken, OP-Maske, Partikelmaske, Schutzmaske
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1690
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 3,95*
6 Tage
30
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,67*
€ 7,30*
4 Tage
1690
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 7,35*
7 Tage
15
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,06*
€ 7,57*
Lager 1498
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,32*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.