Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe First Base 3 52-65cm signalgelb EN812:A1 EN471 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Winter, fluoreszierende Warnfarbe, Gelb, verkürzter Schirm, 55 mm/Karton 2021209
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Winter, fluoreszierende Warnfarbe, Gelb, verkürzter Schirm, 55 mm/Karton 2021209
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Winter, fluoreszierende Warnfarbe, Gelb, verkürzter Schirm, 55 mm/Karton 2021209
Artikel-Nr.:
     1498-4000370561
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100217837
EAN/GTIN:
     4054596705883
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
nach EN 812:A1 und EN 471 · bietet Schutz vor nassen und kalten Witterungsverhältnissen, da das wasserdichte und atmungsaktive Außenmaterial die Nässe abhält, ohne zu Überhitzung zu führen · Signalfarben und rundum laufendes Reflexmaterial stellen sicher, dass Arbeiter bei allen Licht- und Wetterverhältnissen gut zu sehen sind · Größe 52-65 cmWeitere technische Eigenschaften:· Schale: Acrylnitril-Butadien-Styrol ( ABS)· Ausführung: wasserfest· Norm: EN812:A1 EN471· Gewicht ca.: 240g
Weitere Informationen:
Farbe:
signalgelb
Größe:
52-65 cm
Material:
Polyurethan
PSA-Kategorie:
I
Marke:
3M
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Baseballcap, Warnschutzanstoßkappe, Warnschutzkappe, anstoßkappe 3m gelb, anstoßkappe, anstoßkappe gelb, Anstoßkappen, Base Cap, Baseballkappe, Cap, Kappe, Schirmmütze
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 22,13*
€ 24,66*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 21,84*
€ 28,68*
Lager 1498
16
1
€ 5,50*
ab € 22,44*
€ 29,17*
5 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 23,06*
€ 29,93*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 22,23*
€ 30,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.