Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Bilsom 303S EN 352-2 SNR 33 dB Nachfüllpack 200 PA/Pack,Gr.S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000370328
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006187
EAN/GTIN:
     7312550061879
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
aus tiefgeschäumtem Polyurethan · konisch geformt für beste Anpassung an den Gehörgang · glatte geschlossene Oberfläche(SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)Weitere technische Eigenschaften:· L-Wert: 29dB· Eigenschaft: konisch geformt, glatte Oberfläche· M-Wert: 29dB· H-Wert: 32dB· passend für: 4000 370 326
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nachfüllpack 200 Paar / Pack, Gr. S
Farbe:
weiß/gelb
SNR:
33 dB
Material:
Polyurethan
Norm:
EN 352-2
PSA-Kategorie:
III
Marke:
HONEYWELL HOWARD LEIGHT
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutzstöpsel, Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, einweg-ohrstöpsel bilsom, gehörschutz spender, gehörschutzspender gefüllt, Gehörschutz, Ohrenschutz, Ohropax, Ohrstoepsel, Stöpsel
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,85*
€ 25,43*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,08*
€ 25,44*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,09*
€ 25,44*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 22,17*
€ 26,66*
Lager 1498
43
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 25,26*
€ 29,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,80*
€ 35,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,98*
€ 34,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,83*
€ 33,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,263* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
2400
ab € 3,25*
Ähnlich
Bilsom
20283102
ab € 27,43*
Ähnlich
Bilsom
20283103
ab € 28,26*
Ähnlich
Bilsom
1005073
ab € 24,96*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,26*
Ähnlich
Sperian Protection
1007192
ab € 1,53*
Ähnlich
Bilsom
303L
ab € 16,58*
Ähnlich
Bilsom
1005980
ab € 17,92*
Ähnlich
Bilsom
1010922
ab € 20,27*
Ähnlich
Bilsom
1010924
ab € 31,59*
Ähnlich
Bilsom
1005952
ab € 3,48*
Ähnlich
Honeywell
1013047
ab € 20,34*
Ähnlich
Moldex/Metric
614001
ab € 21,18*
Ähnlich
Honeywell
1000106
ab € 34,16*
Ähnlich
Honeywell
1000107
ab € 25,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.