Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhelm Panoramaxx schwarz 180x120mm DIN 5-12 OPTREL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000370242
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     1010
EAN/GTIN:
     7640127616437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
vollautomatische Erkennung und Einstellung der Schutzstufe 5-12 · das Panorama-Sichtfeld je nach Kopfbandeinstellung bietet das 2,3 bis 6,3-fache Sichtfeld einer Standard-Blendschutzkassette · realistische Farbwahrnehmung durch einen speziell entwickelten UV-/IR-Filter · verfügt über die patentierte Autopilotfunktion ShadeTronic® · diese basiert auf einem einzigartigen Sensorkonzept, das die Helligkeit des Schweißbogens misst und dabei vollautomatisch die korrekte Dunkelstufe der Blendschutzkassette einstellt · mit leistungsstarker Solarzelle sowie einem aufladbarern Lithium-Polymer-Akku bestückt · Klassifizierung 1/1/1/2 · optrel IsoFit® headgear · Akkulebensdauer: 300 bis 500 Ladezyklen · Anwendung: für alle elektrischen Schweißverfahren
Weitere Informationen:
Sichtfeld:
180 x 120 mm
Schweißarten:
f. alle elektrischen Schweißverfahren
Marke:
OPTREL
Ausführung:
schwarz
Norm:
DIN 5-12
PSA-Kategorie:
III
Modell:
panoramaxx
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, automatikhelm optrel, schweißerhelm, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerschutz, Schweißerschutzhelme, Schweißmasken
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 389,08*
€ 437,33*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 389,22*
€ 437,73*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 388,33*
€ 438,12*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 387,58*
€ 439,58*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 395,88*
€ 445,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,73*
€ 520,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,20*
€ 505,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,84*
€ 475,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,83*
€ 469,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,22*
€ 463,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optrel
5000-270
ab € 32,87*
Zubehör
Optrel
5003.250
ab € 26,29*
Zubehör
Optrel
5004.073
ab € 6,01*
Zubehör
Optrel
5000.010
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.