| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000370002 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000370002 EAN/GTIN: 4015448671084 |
| | |
|
| | |
| EN 166 · hochschlagzähe Polycarbonatscheiben · kratzfest · 100 % UV-Schutz bis 385 nm · beschlagfrei · leichte, modische Brille Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel klar, Scheibe klar | Scheibenkennzeichnung: | 2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE | Marke: | PROMAT | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | AS = Anti Scratch, AF = Anti Fog, UV = ultraviolette Strahlu | Norm: | EN 166 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille |
| | |
| |