Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindemittel Superior Special Inh.40 l/20kg Sack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000369771_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000369771_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000369771
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     Absonet Superior Special 20
EAN/GTIN:
     3468101006203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Bindemittel aus mineralischer, kalzinierter Tonerde · umweltfreundliches Naturprodukt · DEKRA Stuttgart geprüfter Ölbindemittel Typ IIIR, Prüfzeugnis Nr. 22 00 6802 08, MPA NRW · sehr hohe Saugleistung · ideal zur Aufnahme von Ölen, Schmier- und Kraftstoffen sowie Chemikalien - auch aggressiven Säuren · Anwendung: auf porigen Verkehrsflächen (Asphalt) und auf glatten IndustriebödenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: IIIR· Saugleistung max.: 37 (pro Sack)l· Material: Granulat· Gebinde: Sack
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l / 20 kg
Ausführung:
feinkörnig
Körnung:
0,6-1,2 mm
Schüttgewicht:
ca. 450 g/l
Marke:
SCHOELLER INDUSTRIES
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel 40 l, ölbindegranulat, schöller industries ölbindemittel, Bindemittel, Chemiebindemittel, Chemikalienbindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
78
1
€ 5,50*
ab € 16,41*
€ 22,97*
3 Tage
58
1
€ 5,99*
ab € 16,48*
€ 22,97*
5 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 16,60*
€ 23,07*
1 Tag
78
4
Frei Haus
ab € 16,58*
€ 24,03*
1
€ 7,95*
ab € 16,97*
€ 24,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000369671
ab € 10,40*
Ähnlich
PROMAT
4000369670
ab € 10,39*
Ähnlich
PROMAT
4000369672
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.