Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindeschlauch L.120cm D.8cm 10 St.Krt.PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölbindeschlauch L.120cm D.8cm 10 St.Krt.PROMAT CHEMICALS
Artikel-Nr.:
     1498-4000369665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000369665
EAN/GTIN:
     4015448677178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
Ölbindeschlauch
ölbindeschlauch
wasserabweisende (hydrophob) und ölaufnehmende (oleophil) Bindeschläuche, Füllmaterial aus Polypropylen · hohe Reißfestigkeit · sehr gute Saugleistung · ein Bindeschlauch nimmt bis zu 4 Liter Flüssigkeit auf · ohne toxische SchadstoffeAnwendung: ausgelaufene, kohlenwasserstoffbasierende Flüssigkeiten wie Öle, Treibstoffe, Benzole, Alkohole etc. (kein Wasser) können einfach und schnell zurückgehalten und ein Ausbreiten verhindert werden · gleichzeitig wird die Flüssigkeit durch den Bindeschlauch aufgenommen · bei größeren Mengen kann zusätzlich mit dem Ölbindemittel (Granulat) Art-Nr. 4000 369 670 die Verschmutzung abgestreut und aufgenommen werden · einsetzbar in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden · für den Innen- und Außenbereich geeignetHinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen.Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8cm· Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Inhalt:
10 Stück
bindet bis max.:
40 l/VE
Farbe:
weiß
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Weitere Suchbegriffe: Bindevlies, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Industriebindevlies, NOW, Ölbindevlies, Universalbindemittel, Universal-Bindevlies, Vlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.