Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.4m B.25mm m.Ratsche LC U 1000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000365006
Herst.-Nr.:
     11-16251000-004000-030
EAN/GTIN:
     4032378216468
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · einteiligWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 1St.· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche
Länge:
4 m
Breite:
25 mm
Marke:
DOLEZYCH
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
430
15
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,13*
4 Tage
319
1
€ 5,99*
ab € 4,31*
€ 6,35*
Lager 1498
430
1
€ 6,95*
ab € 4,39*
€ 6,38*
4 Tage
426
1
€ 4,99*
ab € 4,45*
€ 6,43*
1
€ 7,95*
ab € 4,48*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365086
ab € 2,68*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16352000-006000-030
ab € 4,77*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16352000-008000-030
ab € 5,11*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
SET-42250213-001
ab € 3,27*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250700-004000-031
ab € 1,90*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16251000-005000-030
ab € 3,98*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26503034-005000-030
ab € 8,52*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16251000-006000-030
ab € 4,82*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250700-006000-031
ab € 2,79*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504078-006000-001
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.