Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.5m B.50mm m.Ratsche LC U 3000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000365003
Herst.-Nr.:
     11-16503000-005000-030
EAN/GTIN:
     4032378239375
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · einteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in HamburgWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche
Länge:
5 m
Breite:
50 mm
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 5m einteilig, ratschenzurrgurt dolezych, ratschenzurrgurt, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
223
€ 5,99*
ab € 7,87*
€ 11,03*
Lager 1498
298
€ 6,95*
ab € 7,99*
€ 11,08*
€ 7,95*
ab € 7,98*
€ 11,43*
3 Tage
302
€ 4,99*
ab € 8,38*
€ 11,81*
5 Tage
298
€ 8,90*
ab € 9,0435*
€ 12,5635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365092
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.