Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.3m B.25mm m.Klemmschl.LC U 250 daN 2 St./Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000365000
Herst.-Nr.:
     SET-16259830-001
EAN/GTIN:
     4032378210763
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · einteiligWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 2St.· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Klemmschloss
Länge:
3 m
Breite:
25 mm
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt einteilig 25mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 1-teilig, 4032378218141, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1005
1
€ 5,99*
ab € 3,13*
€ 4,73*
Lager 1498
1356
1
€ 6,95*
ab € 3,23*
€ 4,76*
5 Tage
1341
1
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,79*
3 Tage
1341
1
€ 4,99*
ab € 3,32*
€ 4,91*
1
€ 7,95*
ab € 3,35*
€ 5,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paket
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365080
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.