Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenreiniger AntiFrost+KlarSicht Konzentrat 5l Kanister SONAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000363251
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03325050
EAN/GTIN:
     4064700503410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
Enteiserspray
Enteisungsspray
Konzentrat · ergibt bis zu 15 Liter Frostschutz · mit Citrusduft · beseitigt die typischen Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht · verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung · fächerdüsentauglich · lack-, gummi- und kunststoffverträglich · verursacht keine Spannungsrisse oder Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben · bestens geeignet für hochwertige Laser-, Matrix-LED- und XENON-Scheinwerfer · mit Glycerin · hält Gummi geschmeidig · mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade dank Anti-Kalk-Formel · inkl. Ausgießhilfe
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Gebinde:
Kanister
Einsatzbereich:
Winter
Ausführung:
Konzentrat
Marke:
SONAX
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flüssig-Enteiser, Flüssigenteiser, Scheibenenteiser, Türschlossenteiser, Frostschutzkonzentrat für Scheibenwaschanlage, Scheibenfrostschutz, Scheibenfrostschutz-Konzentrat, Scheibenfrostschutzmittel, autoscheibenreiniger sonax 5liter, autoscheibenreiniger sonax, autoscheibenreiniger, AntiFrost, Enteiser, Frostschutz, Frostschutzkonzentrat, Frostschutz-Konzentrat, KFZ-Reiniger, KlarSicht, Reiniger, Scheibenreiniger, Scheibenwaschanlage, Scheibenwaschanlagen-Frostschutz, Scheinwerferwaschanlage
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
1
€ 5,00*
ab € 12,95*
€ 17,70*
4
€ 4,90*
ab € 12,96*
€ 17,72*
Lager 1498
87
1
€ 5,50*
ab € 13,33*
€ 18,22*
3 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 13,25*
€ 18,22*
1 Tag
88
4
Frei Haus
ab € 13,84*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 2,666* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03321000
ab € 1,09*
Sonstiges
Sonax
03323000
ab € 3,74*
Sonstiges
Sonax
03327050
ab € 74,28*
Sonstiges
Sonax
03328050
ab € 163,07*
Sonstiges
Sonax
332705
ab € 112,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.