| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000363130 Herst.-Nr.: 2174503030 EAN/GTIN: 4002556126681 |
| |
|
| | |
| komplett mit Schlauch, Länge ca. 600 mm · Hebelaufstecknippel und Reduziernippel · Leistung 5 bar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einzelzylinder mit Manometer | Schlauchlänge: | ca. 600 mm | Leistung: | 5 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,53* | € 19,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 13,7104* | € 19,4304* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,20* | € 20,03* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 15,54* | € 21,65* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,66* | € 21,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|