Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithiummehrzweckfett Lube-Shuttle MULTI basic 2M 500g hell Schraubkartusche MATO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000356162
Hersteller:
     Mato
Herst.-Nr.:
     3101015
EAN/GTIN:
     4016553101008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Schmierfett
auf Mineralölbasis für universelle Einsatzfälle · enthält Antioxidationsmittel, Korrosions-Inhibitoren sowie eine geringe Menge von Polymeren zur Verbesserung der Haftfähigkeit · Grundölviskosität: 100 mm2 / s (40°C) · temperaturbeständig von -30 bis +120°C (kurzzeitig bis +130°C) · bez. nach DIN 51502: K2K-30 NLGI-Klasse: 2 · guter Korrosionsschutz · gute Oxidationsbeständigkeit · hohe Walkstabilität · hohe Druckaufnahmefähigkeit · Verarbeitung mit Handhebelfettpresse Lube-Shuttle® Art.-Nr. 4000 356 159Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: hell· Temperatur: -30 bis +120°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 g
Gebinde:
Schraubkartusche
Marke:
MATO
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, schmierfett kartusche 500g, kugellagerfett kartuschen, 500g kugellagerfett, Fett, Fette, Lithium, Mehrzweckfette, Schmiermittel, Schmierstoff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
517
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,56*
€ 7,04*
3 Tage
432
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,04*
1 Tag
517
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,06*
5 Tage
577
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,70*
€ 7,21*
3 Tage
469
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,08*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 84,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3243807
ab € 4,60*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3244002
ab € 7,23*
Ähnlich
Mato
3010300
ab € 47,84*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3010010
ab € 53,96*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3008000
ab € 50,23*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3022501
ab € 40,95*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3012502
ab € 33,90*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3002503
ab € 30,55*
Ähnlich
Mato
3120023
ab € 3,42*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3099060
ab € 2,85*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3240080
ab € 4,42*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3241001
ab € 8,47*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3241605
ab € 8,09*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3242206
ab € 12,54*
Ähnlich
Mato
3245511
ab € 22,4261*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.