| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000356159 Herst.-Nr.: 3032500 EAN/GTIN: 4016553032500 |
| |
|
| | |
| für 500g Schraubkartusche MATO Lube-Shuttle® Art.-Nr. 4000 356 162 · mit verzinktem Fettbehälter · ergonomischer Handgriff · verpackt im umweltfreundlichen Display-Karton · TÜV SÜD München Nr. Z1A100719345006-GS geprüft · einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse · permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von aussen · optimale Restentleerung der Kartuschen · absolut umweltfreundlich · kein Entlüften nötig! · inkl. 300mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C, M10x1 (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9mm) und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück · TÜV SÜD München Nr. 713061959Weitere technische Eigenschaften:· Förderdruck max.: 800bar Weitere Informationen: | | für: | Lube-Shuttle Schraubkartuschen 500g | Marke: | MATO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fettpresse, Fett, Fettgeber, Fettpressen, Fettspender, Presse, Schmierstoff |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,89* | € 40,83* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,08* | € 40,87* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 33,95* | € 43,32* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 32,12* | € 43,34* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,36* | € 44,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|