| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000355324 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000355324 EAN/GTIN: 4015448552260 |
| | |
|
| | |
| Hochleistungs-Sägekettenöl auf Rapsölbasis, umweltfreundlich, biologisch abbaubar · ausgezeichnet mit dem Blauen Engel · hoher Verschleißschutz · optimale Haftfähigkeit · schützt wirkungsvoll vor Korrosion · zur Schmierung von Hochleistungs-Motorsägen aller Fabrikate · optimale Vollschmierung im Sommer und Winter, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen und aufgrund hoher Leistungsreserven auch beim Sägen von Hartholz · Dichte/20 °C 920 kg/m³ DIN EN ISO 12185Viskosität/40 °C > 52 mm²/s DIN EN ISO 3104Flammpunkt > 300 °C DIN EN ISO 2592Weitere technische Eigenschaften:· Viskosität: 52 mm²/s (bei 40°C) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Gebinde: | Flasche | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |