Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierkreide rot unpapiert 12 St./Schachtel SOPPEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000354933_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000354933_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000354933
Hersteller:
     Technima
Herst.-Nr.:
     421104
EAN/GTIN:
     3598300008439
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
auf Wachsbasis · für witterungsbeständige Markierungen auf jeder Oberfläche: Metall, trockenes oder feuchtes Holz, Pappe, Backstein, Asphalt, Kunststoff · starke Farbintensität, sehr gute Sichtbarkeit · Schachtel mit 12 KreidestückenWeitere technische Eigenschaften:· Ø: 12mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
120 mm
Form:
6-eckig
Marke:
SOPPEC
Ausführung:
unpapiert
Weitere Suchbegriffe: Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, fettsignierkreide rot, fettsignierkreide, signierkreide d 12mm, Beschriftung, Kreiden, Markierkreiden, Signierkreiden
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
105
15
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,22*
Lager 1498
105
1
€ 6,95*
ab € 4,41*
€ 6,51*
3 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 4,34*
€ 6,51*
3 Tage
105
1
€ 4,99*
ab € 4,68*
€ 6,86*
5 Tage
105
1
€ 5,99*
ab € 4,69*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Technima
42140
ab € 31,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.