| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000354861 Herst.-Nr.: 25363 EAN/GTIN: 4017777253634 |
| | |
|
| | |
| reine Trockenschmierung, die verhindert, dass weder Schmutz haftet bzw. angezogen wird · Holzgleit bildet beim Auftragen auf entfettete Maschinentische, Schiebe- und Verstelleinrichtungen einen unsichtbaren, trockenen sowie rückstandsfreien Film · durch diesen gleitet das zu bearbeitende Holz leicht über den Maschinentisch · das Spray eignet sich zur einfachen, schnellen und sicheren Anwendung, selbst unter Maschinenbetrieb · es ist bestens zur Auffrischung der Holzgleit-Paste geeignet · durch die Anwendung wird ebenfalls das Quietschen von Holzbohrern verhindertWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -50 bis +280°C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Spraydose | Marke: | BALLISTOL | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 6,06* | € 8,17* | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | € 5,50* | ab € 6,23* | € 8,21* | | | | | | 41 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 6,29* | € 8,29* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,19* | € 8,45* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 6,71* | € 9,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 49,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|