| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000354851 Herst.-Nr.: 1035373 EAN/GTIN: 5412386058615 |
| | |
|
| | |
| universelle Schutz- und Isolierlack auf Acrylharzbasis · farblos-transparenter Lack · trocknet schnell · hochisolierend · zwischen -40 °C und +60 °C einsetzbar (kurzzeitig bis +100 °C) · dient zum dauerhaften Schutz vor Leiterplatten vor Feuchtigkeit · zum Nachisolieren von Spulen · dient als universeller Klarlack für Oberflächen aller Art Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Inhalt: | 200 ml | Gebinde: | Spraydose | Marke: | KONTAKT CHEMIE | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acryllasur, Acrylmallack, Elektroisolier Lack, Elektroniklack, Isolierlack, Isolierlackspray, Leiterplattenlack, Grundierungsspray, Korrosionsschutzspray, spray acryl-lack, acryl lack, Deckanstrich, Decklack, Farbschutzlack, Grundierung, Kontaktreiniger, Korrosionsschutzprodukte, Lack, Leiterplattenreiniger, Metallfirnis, Reiniger, Rostschutz, Rostschutze, Schutzbeschichtungen, Schutzlack, Zaponlack, Zinkstaubfarbe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 8,39* | € 10,76* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 8,40* | € 10,80* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,42* | € 10,89* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paket | € 4,99* | ab € 9,29* | € 12,03* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 9,40* | € 12,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete | Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 129,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|