| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000354630 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000354630 EAN/GTIN: 4015448551805 |
| | |
|
| | |
| wassermischbar · mit wirksamen EP-Zusätzen, bewirkt eine erhebliche Werkzeugstandzeitverlängerung und ermöglicht die Bearbeitung mit hohen Schnittgeschwindigkeiten · langzeitstabil · hervorragender Korrosionsschutz · dermatologisch getestet · wird bei unterschiedlichen Zerspanungsverfahren angewendet · Dichte/20 °C: 915 kg/m³ (DIN EN ISO 12185) · Viskosität/40 °C: 30-45 mm²/s (DIN EN ISO 3104) · pH-Wert (4-5 %): 9,2 (DIN 51 369) · Gußspänetest: 0 [1:20] (DIN 51 360/T 2) · Mineralölgehalt: 62,5 % · empfohlene Lagertemperatur: +5 °C bis max. +40 °C · Einsatzkonzentration: Bohren/Fräsen etc.: 1:20 Reiben/Sägen etc.: 1:10 Gewindeschneiden: 1:5 bis 1:10Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: gelb· Ausführung: wassermischbar· Gebinde: Kanister Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |