Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Spray weißlich 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000354605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000354605
EAN/GTIN:
     4015448551744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
ptfe-spray 400 ml
hochwertiges, hitzebeständiges Trenn- und Gleitmittel · transparentes nicht schmutzendes Gleitmittel · wasser-, öl- und schmutzabweisend · behandelte Teile fetten und verharzen nicht · nicht überlackierbar · abriebfest · widersteht den meisten Chemikalien · temperaturbeständig von ca. -40 °C bis +260 °C · zur wasserabstoßenden Imprägnierung saugender Werkstoffe · hochwirksames Trennmittel bei der Gummi-, Kunststoff- und Holzverarbeitung · Antihaftbeschichtung von Dichtungen oder Dichtflächen aller Art · beseitigt selbst bei stark beanspruchten Teilen Quietsch- und Knarrgeräusche · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Temperatur: -40 bis +260°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Farbe:
weißlich
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: anti haftspray, Fette, Fettspray, NOW, PTFE, PTFE-Sprays, Sprühfette, Teflonspray, Teflon-Spray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 240 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.