| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000354572 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000354572 EAN/GTIN: 4015448551683 |
| | |
|
| | |
| der dauerhafte blaue und temperaturbeständige Film schützt Batteriepole, Polklemmen und Steckverbindungen vor Korrosion, Witterungseinflüssen und Batteriesäure · besonders geeignet im Bereich der KFZ-Werkstätten, Speditionen und Fuhrpark · verhindert Übergangswiderstände und Spannungsabfall – somit wird die Lebensdauer der Batterie erhöht · silikonfrei · Nicht auf Lack sprühen! Rückstände auf dem Lack sofort entfernen, da sonst Flecken entstehen können!Weitere technische Eigenschaften:· Temperatur: -40°C bis + 120°C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Spraydose | Farbe: | blau | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batteriepol, Batteriepolschutzsprays, Korrosionsschutz, NOW, Polklemme, Polschutzspray |
| | |
| |