Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000354446 Herst.-Nr.: 49392/25NBA EAN/GTIN: 5032227005471 |
| | |
|
| | |
| schnell wirkender Lösungsmittelreiniger · entfernt Fett, Öl, Schmutz und Dreck ohne Rückstande zu hinterlassen · gut geeignet für Metalle, Abzugshauben und Bodenbeläge (Materialverträglichkeit vorab prüfen) · wirkt sofort bei Kontakt · leicht abwaschbar · rückstandsfrei · Temperatureinsatzbereich: Raumtemperatur · NSF K1 registriert (Reg.-Nr. 145373)Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: farblos Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Spraydose Smart Straw™ | Marke: | WD-40 SPECIALIST | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrie-Reinigungsspray, Industrie-Sprühreiniger, Industrie-Universalspray, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Multifunktionsspray, Multispray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, wd-40 specialist universalreiniger 500ml, multifunktionsspray wd40, industriereiniger, Kraftreiniger, Maschinenreiniger, Reiniger, Schnellreiniger |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,40* | € 8,70* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 6,71* | € 8,86* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,71* | € 8,91* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 7,01* | € 9,05* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,94* | € 9,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 106,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|