| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000354026 Herst.-Nr.: 51013 EAN/GTIN: 4260116621346 |
| | |
|
| | |
| nicht härtende, verklumpende oder schmelzende, metallfreie Spezialpaste · vermindert Verschleiß, selbst bei hoher Reibung · verhindert Spannungskorrosion bei rostfreien Stählen sowie Kontaktkorrosion zwischen verschiedenen Metallen · gute Wärmeleitfähigkeit · extrem hochdruckbeständig · ideal für den mechanischen Zusammenbau von Bolzen, Schrauben, Buchsen, Dichtungen, Flanschen uvm. · erleichtert die Demontage durch Vermeidung von „Festfressen“ und Bruch · witterungsbeständig und feuchtigkeitsabweisend · keine Beeinträchtigung durch Säuren, Laugen oder Salze, selbst in korrosiven AtmosphärenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß· Temperaturbeständigkeit: (Schmierung/Trennung) -40 bis + 200 / +1200 °C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Spraydose | Marke: | ECS CHEMICAL SOLUTIONS | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,44* | € 5,85* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 53,40* | € 68,81004* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 54,29004* | € 70,74* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 54,74004* | € 72,50004* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 53,04* | € 74,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,45* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|