| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353928 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000353928 EAN/GTIN: 4015448551140 |
| | |
|
| | |
| spezieller Cyanacrylatkleber für Gummiverklebungen · bleibt elastisch, biegbar bis 180° · Viskosität: 90 bis 120 mPas (20 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,05 mm · endfest nach 24 Stunden · temperaturbeständig von -60 °C bis +80 °C · besonders geeignet für O-Ringe und Gummiteile, die dauernden Bewegungen ausgesetzt sind · anwendbar in Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a.Weitere technische Eigenschaften:· Spaltüberbrückung max.: 0,05mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 g | Gebinde: | Flasche | Farbe: | farblos | Viskosität: | 90-120 mPa.s | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Temperaturbeständigkeit: | -60 bis +80 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sofortklebstoff 20g flasche, blitz kleber, sekunden-kleber 20g, Cyanacrylatklebstoffe, Kleber, Klebstoffe, NOW, Rapidkleber, Schnellkleber, Schnellklebstoff, Sofortklebstoffe |
| | |
| |