| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353913 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000353913 EAN/GTIN: 4015448604150 |
| | |
|
| | |
| hochfest, hochviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff, härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben, hoher Temperaturbereich · Handfestigkeit ist nach ca. 20 bis 40 Min. erreicht · funktionsfest nach 3 bis 6 Std. · Viskosität: 8.000 bis 15.000 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,3 mm · max. Gewinde: M20 · Festigkeitsklasse DIN 30661: 3 · Losbrechmoment: 20 bis 35 Nm · Temperaturbereich von -55 °C bis +230 °C · klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft · mit DVGW-Freigabe für den TrinkwasserbereichWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: rot· Losbrechmoment: 20 bis 35Nm· Spaltüberbrückung max.: 0,3mm· Zulassung: DVGW Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 g | Gebinde: | Pumpdosierer | Festigkeitsklasse: | hochfest | Temperatur: | -55 bis +230 °C | Viskosität: | hochvikos | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gewinde: | max. M20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |