Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung 50g nf.nv.purpur Flasche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000353905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000353905
EAN/GTIN:
     4015448551065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
niedrigfest, niedrigviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff · härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben · leichte Demontage · Handfestigkeit ist nach ca. 15 bis 30 Min. erreicht · funktionsfest nach 1 bis 3 Std. · Viskosität: 1.000 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,2 mm · max. Gewinde: M 24 · Festigkeitsklasse DIN 30661: 1 · Losbrechmoment: 4 bis 8 Nm · Temperaturbereich: -55 °C bis +150 °C · klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaftWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: purpur· Losbrechmoment: 4 bis 8Nm· Spaltüberbrückung max.: 0,2mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 g
Gebinde:
Flasche
Festigkeitsklasse:
niedrigfest
Temperatur:
-55 bis +150 °C
Viskosität:
niedrigviskos
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gewinde:
max. M24
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schraubensicherung niedrigfest, dichtungskleber, schraubensicherung 50g, anaerob, Bolzensicherung, Kleber, Klebstoff, NOW, Schraubensicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.