| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353889 Herst.-Nr.: 123392 EAN/GTIN: 5411183109865 |
| | |
|
| | |
| sehr elastischer, 1K-Polyurethanschaum · besonders geeignet für Bauanschlussfugen nach GEG DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien, mit einer Bewegungsaufnahme bis zu 50 % · ausgezeichnete, dauerhafte Schall- und Wärmedämmung · professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole · Baustoffklasse B2 · geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 18 Monate· Farbe: blau· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: bis -10°C· Temperaturbereich: -40 bis +90°C· Gebinde: Dose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 750 ml | Baustoffklasse: | B2 | Marke: | SOUDAL | Schaumausbeute: | bis zu 30 l | Lieferung: | ohne Einweghandschuhe | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum, bauschaum soudal, 1K-Montageschäume, 1K-Pistolenschäume, Montageschäume, Pistolenschäume, Polyurethanschäume, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PU-Pistolenschäume, PUR-Montageschaum, PUR-Schaum, PU-Schaum |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 7,83* | € 9,84* | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 7,83* | € 9,84* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,77* | € 9,86* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,84* | € 9,89* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 8,41* | € 10,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,01044* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 118,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|