Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkett u.Laminat Fugenleim 1kg EN 204: D4 Flasche PONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000353786
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN12P / 83367
EAN/GTIN:
     4015000087179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Holzleim für Fertigparkett und Laminatböden · lösemittelfrei · wasserfest nach DIN EN 204 D3Weitere technische Eigenschaften:· Verbrauch: ca. 160-170g/m²· Verarbeitungstemperatur: +10 bis +40°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg
Gebinde:
Flasche
Typ:
PN12P
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D4
Marke:
PONAL
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ponal holzleim flaschen, ponal holzkleber, holzleim, Holzleime, Leime, Parkettleime, Ponal
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 11,34*
€ 14,16*
1 Tag
36
12
Frei Haus
ab € 11,78*
€ 14,35*
1 Tag
36
12
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 14,59*
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 12,2325*
€ 14,7525*
Lager 1498
74
12
Frei Haus
ab € 12,61*
€ 15,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 182,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PNI3N / 1390710
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.