Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackleim Ponal 400g Flasche PONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000353780
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PNL12 / 101878
EAN/GTIN:
     4015000089951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Lackleim
Holzkleber
Spezialleim für das Kleben von lackierten und kunststoffbeschichteten Flächen an Holz- oder Holzwerkstoffe · gute Haftung an allen gängigen Lacken wie DD-Lacke, Pur-Lacke, Wasserlacksystemen und Nitro-Lacken · im praktischen ProfileimerWeitere technische Eigenschaften:· Verbrauch: ca. 150g/m²· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +3°C· offene Zeit des Klebers: max. 8Min.
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 g
Gebinde:
Flasche
Typ:
PNL12
Marke:
PONAL
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim flaschen, ponal holzkleber, holzleim, Holzleime, Lackleime, Leime, Ponal
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 8,68*
€ 10,91*
Lager 1498
27
12
€ 5,50*
ab € 9,02*
€ 10,95*
1 Tag
27
12
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 11,00*
1 Tag
84
12
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 11,14*
4 Tage
63
12
€ 8,90*
ab € 9,2008*
€ 11,1908*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 131,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PNI3N / 1390710
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.