Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Wasserfest/Super 3 225g EN 204: D3 Flasche PONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weißleim (Büro, Basteln) Ponal® Wasserfest Holzleim, ohne Lösungsmittel
Weißleim (Büro, Basteln) Ponal® Wasserfest Holzleim, ohne Lösungsmittel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000353770
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN18S / 1680310
EAN/GTIN:
     4015000074070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Premium-PVAC-Leim, wasserfest nach DIN EN 204 D3 · Wärmestandfestigkeit nach Watt 91 > 7 N/mm² DIN EN 14257 · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) auf Holzwerkstoffen · Verleimung von Fenster und TürenWeitere technische Eigenschaften:· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7°C· offene Zeit des Klebers: max. 10Min.· Verbrauch: ca. 150g/m²
Weitere Informationen:
Inhalt:
225 g
Gebinde:
Flasche
Typ:
PN18S
Marke:
PONAL
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D3
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ponal holzleim 225g, ponal holzkleber, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,99*
ab € 5,26*
€ 6,97*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,77*
€ 7,51*
Lager 1498
67
12
€ 5,50*
ab € 7,14*
€ 8,58*
2 Tage
67
12
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 8,62*
4 Tage
46
12
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 102,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.