Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Express 10kg EN 204: D1,D2 Eimer PONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000353768
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN3XN / 44218
EAN/GTIN:
     4015000840620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
PVAC-Leim mit schneller Abbindezeit · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Korpusverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen · zum Kleben von Massivholz-Anleimern an Kanten sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) auf Holzwerkstoffen · zum Basteln geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: bis +70°C· Verbrauch: ca. 150g/m²· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7°C· offene Zeit des Klebers: max. 8Min.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 kg
Gebinde:
Eimer
Typ:
PN3XN
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D1, D2
Marke:
PONAL
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ponal holzleim 10kg, ponal holzkleber, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 60,01*
€ 77,98*
6 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,71*
€ 78,37*
2 Tage
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 65,9969*
€ 80,1269*
2 Tage
3
pro Stück
€ 52,95*
ab € 70,02*
€ 85,00*
Lager 1498
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 94,71*
€ 112,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.