Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Express 550g EN 204: D1,D2 Flasche PONAL


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Ponal® Express Holzleim, ohne Lösungsmittel, Kunststoff-Flasche mit 550 g
Ponal® Express Holzleim, ohne Lösungsmittel, Kunststoff-Flasche mit 550 g
Artikel-Nr.:
     1498-4000353767
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN10X / 44523
EAN/GTIN:
     4015000071994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
PVAC-Leim mit schneller Abbindezeit · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Korpusverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen · zum Kleben von Massivholz-Anleimern an Kanten sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) auf Holzwerkstoffen · zum Basteln geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7°C· offene Zeit des Klebers: max. 8Min.· Temperaturbeständigkeit: bis +70°C· Verbrauch: ca. 150g/m²
Weitere Informationen:
Inhalt:
550 g
Gebinde:
Flasche
Typ:
PN10X
Marke:
PONAL
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D1, D2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim 550 g, ponal holzkleber, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Flasche
€ 6,99*
ab € 7,89*
€ 10,21*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 8,93*
€ 10,71*
6 Tage
13
1
pro Flasche
€ 5,87*
ab € 9,10*
€ 11,79*
1
pro Flasche
€ 4,16*
ab € 9,35*
€ 12,10*
Lager 1498
212
10
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 10,81*
€ 12,88*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Flaschen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Flasche
1 Flasche enthält 550 Gramm (ab € 0,01966* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Flaschen
Mindestbestellmenge: 10 Flaschen ( entspricht € 128,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.