Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Classic 10kg EN 204: D1,D2 Eimer PONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000353760
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN3 / 44217
EAN/GTIN:
     4015000840613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
universeller PVAC-Leim · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) und Furnier (verfärbungsfrei) auf Holzwerkstoffen · trocknet transparent auf · zum Basteln geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: bis +70°C· Verbrauch: ca. 150g/m²· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +6°C· offene Zeit des Klebers: max. 12Min.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 kg
Gebinde:
Eimer
Typ:
PN3
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D1, D2
Marke:
PONAL
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim 10kg, ponal holzkleber, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
€ 4,95*
ab € 52,88*
€ 70,28*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 57,15*
€ 70,62*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 58,5424*
€ 72,1424*
2 Tage
10
€ 52,95*
ab € 63,84*
€ 78,56*
Lager 1498
5
€ 5,50*
ab € 87,02*
€ 106,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 8,702* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.