Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Classic 760g EN 204: D1,D2 Dose PONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ponal Classic Holzleim WA 49, ohne Lösungsmittel, Dose mit 760 g
Ponal Classic Holzleim WA 49, ohne Lösungsmittel, Dose mit 760 g
Artikel-Nr.:
     1498-4000353758
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN12N / 395725
EAN/GTIN:
     4015000071253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
universeller PVAC-Leim · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) und Furnier (verfärbungsfrei) auf Holzwerkstoffen · trocknet transparent auf · zum Basteln geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +6°C· offene Zeit des Klebers: max. 12Min.· Temperaturbeständigkeit: bis +70°C· Verbrauch: ca. 150g/m²
Weitere Informationen:
Inhalt:
760 g
Gebinde:
Dose
Typ:
PN12N
Marke:
PONAL
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D1, D2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim 760g, ponal holzkleber, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,99*
ab € 6,34*
€ 8,87*
8 Tage
unbekannt
12
€ 5,49*
ab € 7,21*
€ 9,20*
6 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 7,64*
€ 10,70*
1
€ 4,16*
ab € 7,89*
€ 10,97*
Lager 1498
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 9,55*
€ 12,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 145,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.