Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Classic 120g EN 204: D1,D2 Flasche PONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ponal Holzleim WA 47, ohne Lösungsmittel, Flasche, 120 g
Ponal Holzleim WA 47, ohne Lösungsmittel, Flasche, 120 g
Artikel-Nr.:
     1498-4000353755
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN15 / 1680338
EAN/GTIN:
     4015000088732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
universeller PVAC-Leim · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) und Furnier (verfärbungsfrei) auf Holzwerkstoffen · trocknet transparent auf · zum Basteln geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +6°C· offene Zeit des Klebers: max. 12Min.· Temperaturbeständigkeit: bis +70°C· Verbrauch: ca. 150g/m²
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 g
Gebinde:
Flasche
Typ:
PN15
Marke:
PONAL
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D1, D2
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,65*
€ 3,73*
1 Tag
156
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,26*
€ 4,04*
10 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,26*
€ 4,60*
Lager 1498
101
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,74*
€ 4,61*
1
pro Stück
€ 4,16*
ab € 3,37*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 55,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.