Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353465 Herst.-Nr.: PTK6 / 827353 EAN/GTIN: 4015000077040 |
| | |
|
| | |
| Schmelzklebstoff · geeignet für Klebepistole, Art.-Nr. 4000 353 500 · hochfest · transparent · Klebestellen schon nach 2 Minuten fest und belastbar · Schmelztemperatur ca. +200 °C · durch Erhitzen lassen sich die Klebestellen wieder lösen · nicht geeignet für Weich-PVC, Polyethylen und Styropor® auf Styropor® · Länge: 200 mm · Klebepatronen-Ø: 11,3 mm · 100 g = 5 PatronenWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 200mm· Farbe: transparent· Karton: 10St.· Typ: PTK6· Festigkeit: hochfest· Klebepatronen-Ø: 11,3mm· Gebinde: Karton· passend für: Heißklebepistole Supermatic Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 g | Marke: | PATTEX | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, kontaktkleber pattex, kontaktkleber, heißklebepistole 11 mm, Heißklebepatronen, Klebepatronen, Kleber, Klebesticks, Pattex, Stick |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,13* | € 5,47* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,63* | € 5,71* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,36* | € 5,81* | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,75* | € 5,88* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,94* | € 5,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|