Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftkleber Gel Compact -40GradC b.+70GradC 625g Dose PATTEX


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000353442
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PT6C / 1419342
EAN/GTIN:
     4015000070980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
besonders geeignet für Klebungen an senkrechten Flächen, tropft nicht und zieht keine Fäden · geeignet für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpreßstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall usw. · nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder · temperaturbeständig bis + 70 °C · Farbe: gelblichWeitere technische Eigenschaften:· Chemische Basis: Chlorkautschuk· Typ: PT6C
Weitere Informationen:
Inhalt:
625 g
Gebinde:
Dose
Farbe:
gelblich
Marke:
PATTEX
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +70 °C
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Dose
€ 5,49*
ab € 12,93*
€ 17,03*
11 Tage
5
1
pro Dose
€ 5,87*
ab € 13,87*
€ 18,10*
1 Tag
174
12
pro Dose
Frei Haus
ab € 15,61*
€ 18,44*
Lager 1498
142
6
pro Dose
€ 5,50*
ab € 15,20*
€ 19,16*
1 Tag
142
6
pro Dose
Frei Haus
ab € 15,33*
€ 19,24*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 19,16*
€ 22,80
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 18,13*
€ 21,57
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 15,20*
€ 18,09
pro Dose
1 Dose enthält 625 Gramm (ab € 0,02432* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen
Mindestbestellmenge: 6 Dosen ( entspricht € 114,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.