| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353438 Herst.-Nr.: PCL7W / 1419280 EAN/GTIN: 5410091260095 |
| | |
|
| | |
| geeignet für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall usw. · zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen · zum Verlegen von Schallschutz- und Dämmplatten sowie geeigneten Kunststoffkacheln und Wandbelägen · zur Kantenabdichtung bei Massiv- und Sperrhölzern · nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder · wärmefest bis +110 °C · Farbe: gelblichWeitere technische Eigenschaften:· Chemische Basis: Polychlorbutadien· Typ: PCL7W Weitere Informationen: | | Inhalt: | 4,5 kg | Gebinde: | Kanne | Farbe: | gelblich | Marke: | PATTEX | Temperaturbeständigkeit: | -40°C bis +110 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 126,74* | € 153,20* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 52,95* | ab € 234,89* | € 274,68* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 267,78* | € 340,94* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 432,97* | € 517,05* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 541,49* | € 618,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 135,3725* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|