Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppl.STORZ C-52 AGmm 47,8mm MCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000352508_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000352508_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000352508
Herst.-Nr.:
     ST52AG150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storzkupplung aluminium
storz kupplung
BSP Außengewinde Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar
Weitere Informationen:
Größe:
C-52
Knaggenabstand:
66 mm
Außengewinde mm:
47,8 mm
Marke:
MCC
Außengewinde:
1 1/2 ″
Weitere Suchbegriffe: storzkupplung c-52, Geka, Kupplung, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Storz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
112
15
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,47*
Lager 1498
112
1
€ 6,95*
ab € 3,77*
€ 5,63*
3 Tage
106
1
€ 5,99*
ab € 3,69*
€ 5,63*
1
€ 7,95*
ab € 3,83*
€ 5,89*
6 Tage
112
1
€ 4,90*
ab € 4,03*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MCC Millennium Coupling Germany
ST52BK
ab € 4,96*
Sonstiges
KLOTZ Technics
1090BV-80-CC
ab € 119,38*
Sonstiges
MCC Millennium Coupling Germany
ST75/52RED
ab € 12,19*
Sonstiges
MCC Millennium Coupling Germany
ST52IG150
ab € 3,81*
Sonstiges
MCC Millennium Coupling Germany
ST52IG200
ab € 3,30*
Sonstiges
MCC Millennium Coupling Germany
ST52/52LST
ab € 3,19*
Sonstiges
MCC Millennium Coupling Germany
ST52/25RED
ab € 7,77*
Sonstiges
KLOTZ Technics
1019V-C
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.