Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppl.STORZ C-52 IGmm 44,9mm MCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000352505_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000352505_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000352505
Herst.-Nr.:
     ST52IG150
EAN/GTIN:
     4064907052599
Suchbegriffe:
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storzkupplung aluminium
storz kupplung
mit BSP Innengewinde Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar
Weitere Informationen:
Größe:
C-52
Knaggenabstand:
66 mm
DIN:
DIN 14307
Innengewinde:
1 1/2 ″
Marke:
MCC
Innengewinde mm:
44,9 mm
Weitere Suchbegriffe: storzkupplung c-52, Geka, Kupplung, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Storz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
154
15
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 5,57*
3 Tage
114
1
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 5,70*
Lager 1498
154
1
€ 6,95*
ab € 3,89*
€ 5,73*
3 Tage
153
1
€ 4,99*
ab € 3,91*
€ 5,77*
5 Tage
154
1
€ 5,99*
ab € 3,98*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MCC
ST52/52LST
ab € 3,32*
Ähnlich
MCC
ST52AG150
ab € 3,85*
Ähnlich
MCC
ST52AG200
ab € 3,87*
Ähnlich
MCC
ST52IG200
ab € 3,49*
Ähnlich
MCC
ST75/75LST
ab € 6,59*
Ähnlich
MCC
ST75IG300
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.