Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierpistole minipaint DN 7,2 G 1/4 Zoll DN 7,2 Stahlstecknippel HVLP EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HVLP minipaint, Koffer, Lackierpist., Düse, 2 Becher, Ersatzt.set
HVLP minipaint, Koffer, Lackierpist., Düse, 2 Becher, Ersatzt.set
Artikel-Nr.:
     1498-4000351845
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     250
EAN/GTIN:
     4030875102840
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Lackierpistole mit Düse Ø 0,7 mm · kompakte und handliche Spezial-Lackierpistole in nebelreduzierter und umweltfreundlicher HVLP-Ausführung mit hoher Farbübertragungrate (66-80 %) bei gleichzeitig geringem Betriebsdruck (2 - 2,5 bar) · mit Edelstahldüsenkomponenten zur Verarbeitung von Wasserlacken · Pistolenkörper aus Alu-Druckguss, chemisch vernickelt und poliert · besonders geeignet für kleinere Oberflächen, Teillackierungen an Fahrzeugen, dekorative Lackierarbeiten Inhalt: Lackierpistole, 2 Fliessbecher (Kunststoff) 75/250 ml, Ersatzteilkit, Schlüssel, Reinigungsset, Stahlkupplungsnippel, Pflegeöl · Gewinde G 1/4\" · Lieferung im KunststoffkofferWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussart: Stahlstecknippel
Weitere Informationen:
Anschluss:
DN 7,2
Arbeitsdruck:
2 -2,5 bar
Marke:
EWO
Anschluss Zoll:
G 1/4 ″
Modell:
HVLP
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tülle Druckluft, ewo farbspritzpistole, farbspritzpistole, Druckluftwerkzeuge, Lackierpistolen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
675
€ 7,00*
ab € 67,21*
€ 73,43*
Lager 1498
12
€ 5,50*
ab € 70,77*
€ 77,44*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 77,26*
€ 84,66*
3 Tage
12
€ 4,99*
ab € 79,19*
€ 86,73*
17 Tage
2
€ 4,79*
ab € 81,25*
€ 89,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 117,07*
Ähnlich
ewo
250.41
ab € 93,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.