Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole Kupplungsstecker DN 7,2 m.Verl.EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blaspistole, Polyamid, Verläng.d. Ø2,3, 110 mm, Kuppl.st. DN 7,2
Blaspistole, Polyamid, Verläng.d. Ø2,3, 110 mm, Kuppl.st. DN 7,2
Artikel-Nr.:
     1498-4000351790
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     470,141
EAN/GTIN:
     4030875004045
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
abschraub- und drehbar · Gehäuse / Hebel: Polyamid 6 GK30 (recyclebar) · dosierbar
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Kupplungsstecker
Anschluss:
DN 7,2
Ausführung:
mit Verlängerung
Temperaturbereich:
-10 bis +50 °C
Marke:
EWO
Gewindeanschluss Düse:
M12x1,25
Betriebstemperatur:
-10 do +50 °C
Gehäuse:
Kunststoff
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Kunststoff-Verlängerungsleitung, abblaspistole ewo, ausblaspistole, Ausblaspistolen, Blaspistolen, Druckluftabblaspistole, Druckluft-Ausblaspistole, Druckluftpistole
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
1734
1
€ 6,95*
ab € 6,61*
€ 8,56*
4 Tage
1287
1
€ 5,99*
ab € 6,53*
€ 8,56*
2 Tage
1734
10
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 8,63*
10 Tage
217
1
€ 4,95*
ab € 7,03*
€ 9,08*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 7,18*
€ 9,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
472.31
ab € 30,01*
Ähnlich
ewo
472.61
ab € 33,36*
Ähnlich
k.A.
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.