Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung DN 7,2,AG MS Gew.G 3/8 16,66mm EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DN 7,2 Standardkupplung, G3/8 a, L: 41 mm, SW 21
DN 7,2 Standardkupplung, G3/8 a, L: 41 mm, SW 21
Artikel-Nr.:
     1498-4000351701
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     308,021
EAN/GTIN:
     4030875000368
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
DN 7,2, Außengewinde
Gewinde:
G 3/8
Temperaturbereich:
-10 bis +90 °C
Marke:
EWO
Gewinde mm:
16,66 mm
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 16 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schnellkupplung messing, schnellkupplung, schnellkupplung 3/8", Armaturen, Druckluft, Druckluftkupplungen, Einhand-Kupplungen, Kupplung, Kupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,25*
€ 2,97*
Lager 1498
340
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,32*
€ 3,07*
3 Tage
247
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 3,17*
1 Tag
340
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,29*
4 Tage
3300
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,554*
€ 3,354*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
F.W. Burmann
1016539/1010950
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.