Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsk.DN 7,4,Tülle STA verz.Schlauchweite LW 13 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351113
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     411,425
EAN/GTIN:
     4030875149517
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
2-stufige Betätigung - verhindert den sogenannten „Peitscheneffekt“ beim Entkuppeln · Schlauchanschlüsse drehbar · hoher Bedienkomfort durch integrierte Griffmulde · Materialien (Verschleißteile komplett aus Stahl verzinkt und Gehäuse aus Aluminium) · REACH und RoHS konform · Kupplung ist silikonfrei · ISO 4414, DIN EN 983Weitere technische Eigenschaften:· Durchflussmenge (Luft): 1800 (bei 6 bar Vordruck (p1) / Druckabfall Δp =1 bar)l/min· Durchfluss: 1800 (bei 6 bar Vordruck (p1) / Druckabfall Δp =1 bar)l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
DN 7,4, Tülle
SW:
19 mm
Betriebsdruck:
max. 16 bar
Schlauchweite:
LW 13
Länge:
86,5 mm
Umgebungstemperatur:
-20 bis +100 °C
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Marke:
EWO
Mediumstemperatur:
-20 bis +100 °C
Material:
Stahl verzinkt
Dichtmaterial:
NBR
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 12,40*
€ 15,65*
1
€ 5,90*
ab € 14,72*
€ 19,51*
Lager 1498
16
1
€ 5,50*
ab € 15,67*
€ 19,61*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 15,8979*
€ 19,9179*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 16,06*
€ 20,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351999
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.