Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethandichtstoff Sikaflex®-221 300ml uniweiß Kartusche SIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349605
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     15771
EAN/GTIN:
     4003923027327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karosseriedichtmasse
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
PU-Dichtstoff
vielseitig anwendbare, standfeste 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse, die mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet · breites Haftspektrum · geeignet für elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtungen · geeignete Untergründe sind Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe · elastisch · alterungsbeständig · überlackierbar · schleifbar · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 300ml· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C· Temperaturbereich: -40 bis +90°C· Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Farbe:
uniweiß
Marke:
SIKA
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Dichtstoff, sikaflex karosseriedichtmasse, karosseriedichtmasse, Dichtstoffe PU, Klebstoff, Klebstoffe, Polyurethan, PU-Dichtstoffe, PU-Klebstoffe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
694
1
€ 6,95*
ab € 5,75*
€ 7,74*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 5,75*
€ 7,74*
3 Tage
445
1
€ 5,99*
ab € 5,68*
€ 7,76*
5 Tage
608
1
€ 5,99*
ab € 5,88*
€ 7,90*
1 Tag
694
10
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,01917* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,81*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,12*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,54*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,84*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,30*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,68*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,50*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,23*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,21*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.