Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cyanacrylatklebstoff Contact VA 8312 30g ISEGA farblos Pen-System WEICON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349504
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     12200030
EAN/GTIN:
     4024596019556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
speziell für die Verklebung verschiedener Gummimaterialien (z.B. Vollgummi oder Moosgummi) und Kunststoffe · besonders geeignet für die Verklebung von EPDM-Elastomeren · niedrigviskos, 20-40 mPa.s · sehr schnelle Aushärtung · temperaturbeständig von -50 °C bis ca. +80 °C (kurzfristig bis +100 °C) · ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der LebensmittelindustrieWeitere technische Eigenschaften:· Spaltüberbrückung max.: 0,1mm· Zulassung: ISEGA
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 g
Gebinde:
Pen-System
Farbe:
farblos
Viskosität:
20-40 mPa.s
Temperaturbeständigkeit:
-50 bis ca. +80 (kurzfristig bis +100 °C) °C
Marke:
WEICON
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hochtemperaturkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat-kleber weicon, cyanacrylat klebstoff, blitzkleber stift, Cyanacrylatklebstoffe, Kleber, Klebstoffe, Loctite 495, Rapidkleber, Schnellkleber, Schnellklebstoff, Sofortklebstoffe, Weicon
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 9,40*
€ 11,39*
4 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 8,62*
€ 11,78*
Lager 1498
64
1
€ 6,95*
ab € 8,72*
€ 11,83*
2 Tage
64
8
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 11,93*
4 Tage
64
1
€ 4,99*
ab € 9,46*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
1 Stück enthält 30 Gramm (ab € 0,29067* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.