Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikontrennmittel OKS 1361 farblos NSF H1 400ml Spraydose OKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349452
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1198100178
EAN/GTIN:
     4038127909698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
Trennmittel
silikonspray 400 ml
silikonspray
farblos · Trenn- und Gleitmittel in der Kunststoffverarbeitung · chemisch neutral · lösemittelfrei · wasserverdrängend · Einzugshilfe für Gummiprofile · Schmierung von Schneidkanten · MOSH/MOAH-frei · Pflege und Imprägnierung von Kunststoffoberflächen und Textilien · NSF H1 Reg.-Nr. 129481Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: farblos· Zulassung: NSF H1
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
OKS
Einsatztemperatur:
-50 bis +200 °C
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: oks silikonspray, Formentrennmittel, OKS, Silikonöl, Silikontrennmittel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
24
12
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 6,37*
Lager 1498
201
12
€ 5,50*
ab € 5,51*
€ 6,93*
1 Tag
201
12
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 6,95*
3 Tage
363
1
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 7,04*
2 Tage
42
1
€ 3,95*
ab € 5,08*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 83,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.